{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Žiaunų plotis | 160 mm | |
Užveržimo ribos b I | 0 mm - 155 mm | |
Užveržimo ribos b II | 150 mm - 305 mm | |
Užveržimo ribos b praplėstos | 365 mm | |
Užspaudimo jėga | 50 kN | |
Svoris | 50 kg | |
Korpuso aukštis c | 130 mm | |
Sriegio dydis d1 | M16 | |
Korpuso ilgis a | 570 mm | |
L2 | 90 mm | |
L3 | 95 mm | |
L4 | 575 mm - 880 mm | |
Antdėklo aukštis G +0,02 | 80 mm | |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-HOLEX | |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas |
Produkto numeris | 362010 160 | |
EAN / GTIN | 4045197233844 | |
Gamintojo numeris | 362010 160 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Didelės užspaudimo jėgos spaustuvas, Žiaunų plotis: 160mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
3 185,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
2 817,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Žiaunų plotis | 160 mm | 160 mm |
Tinkamų priedų spalvinis žymėjimas | HD-HOLEX | HD veržtuvas |
Svoris | 50 kg | 60 kg |
Korpuso aukštis c | 130 mm | 133 mm |
Užspaudimo jėga | 50 kN | 50 kN |
Užveržimo ribos b I | 0 mm - 155 mm | 0 mm - 104 mm |
Produkto rūšis | Mašininis spaustuvas | Mašininis spaustuvas |