Fiksuotas užspaudimo modulis 2

Prekės Nr.: 361105 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipui Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Serija Xpent
Ilgis L 126 mm
Plotis B 125 mm
Aukštis H 174,5 mm
H1 147,5 mm
Svoris 11 kg
Atitinka spalvinį žymėjimą Xpent1-2
Produkto rūšis Užspaudimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 361105 2
EAN / GTIN 4045197809230
Gamintojo numeris 361105 2

Aprašymas

Modelis:

Visos plokštumos grūdintos ir šlifuotos.
5 ašių spaustuvas sudarytas iš atskirų modulių. Pagrindinės sudedamosios dalys yra užspaudimo moduliai Nr. 361105361110, baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119, suklio ilgintuvas Nr. 361120 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361137.

Tinka:

Baziniai bėgeliai Nr. 361115, suklys Nr. 361119 ir keičiamos lūpos Nr. 361123361138.

Priedai pasirinktinai:

6-briaunis atsuktuvas su T formos rankena Nr. 627424 dyd. 5 ir dinamometrinis raktas Nr. 656050 dyd. 120.

Pastaba:

Tvirtinimo varžtams reikia 6 briaunės atsuktuvo galvutės (tipas 0 = SW8, tipas 1, 1S+2 = SW10).
Suklio fiksavimui reikalinga galvutė SW5.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį