{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16/16 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 86,5 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S3 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342215 16/16 | |
EAN / GTIN | 4019208062747 | |
Gamintojo numeris | 227152 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima 16/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
63,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
28 vnt. yra sandėlyje
59,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 50 mm | 50 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | B 16 |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipas | 16/16 | 16/16 |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S3 | S3 |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |