{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16/16 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 86,5 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S3 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342220 16/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152947 | |
Gamintojo numeris | 342220 16/16 |