{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10/16 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,4 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 77 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342220 10/16 | |
EAN / GTIN | 4045197152923 | |
Gamintojo numeris | 342220 10/16 |