{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10/16 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,8 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 77 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342215 10/16 | |
EAN / GTIN | 4019208018065 | |
Gamintojo numeris | 72687 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima, Tipas: 10/16
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
42,30 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
33,90 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 42,8 mm | 42,4 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | B 16 |
Užveržto patrono ilgis | 77 mm | 77 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 10 mm | 1 mm - 10 mm |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S2 | S2 |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |