{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16/18 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 56,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 98 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,78 mm | |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S3 | |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |
Produkto numeris | 342215 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208018201 | |
Gamintojo numeris | 72825 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Gręžimo patronas su krumpliaratiniu žiedu Prima 16/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
99,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
79,60 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 56,5 mm | 50 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 | B 18 |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,78 mm | 17,78 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipas | 16/18 | 16/18 |
tinkamas krumpliaratinis raktas | S3 | S3 |
Produkto rūšis | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu | Griebtuvas su krumpliaratiniu žiedu |