{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 6 | |
Užspaudimo ribos | 0 mm - 6,5 mm | |
Išorinis ⌀ | 32 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 65,6 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 10 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 10,094 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341400 6 | |
EAN / GTIN | 4019208009544 | |
Gamintojo numeris | 871022 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
108,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
82,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 32 mm | 37 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 10 | B 10 |
Užveržto patrono ilgis | 65,6 mm | 78 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 10,094 mm | 10,094 mm |
Užspaudimo ribos | 0 mm - 6,5 mm | 0 mm - 8 mm |
Tipas | 6 | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |