{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 16/18 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 51 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 107 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341400 16/18 | |
EAN / GTIN | 4019208195827 | |
Gamintojo numeris | 871065 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra 16/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
41 vnt. yra sandėlyje
129,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
19 vnt. yra sandėlyje
99,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
200 vnt. yra sandėlyje
99,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Buiten-⌀ | 51 | 52 | 50,5 |
Boorhouderconus | B 18 | B 18 | B 18 |
Boorhouderlengte gesloten | 107 | 105 | 110,9 |
Grootste boorhouderconus-⌀ | 17,431 | 17,431 | 17,431 |
Spanbereik | 3 ;16 | 3 ;16 | 3 ;16 |
Type | 16/18 | ||
Producttype | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |