{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 50,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 110,9 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341425 16/18 | |
EAN / GTIN | 4062406088392 | |
Gamintojo numeris | 341425 16/18 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas, Tipas: 16/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
190 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
138 vnt. yra sandėlyje
101,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 50,5 mm | 52 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 | B 18 |
Užveržto patrono ilgis | 110,9 mm | 105 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |