{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 42,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 101,6 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341425 13/16 | |
EAN / GTIN | 4062406088378 | |
Gamintojo numeris | 341425 13/16 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |