{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 10/12 | |
Užspaudimo ribos | 0 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 40,2 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 86,1 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341400 10/12 | |
EAN / GTIN | 4019208189765 | |
Gamintojo numeris | 871040 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas Supra 10/12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
114,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
86,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
145 vnt. yra sandėlyje
87,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 40,2 | 40 | 34,3 |
Gręžimo patrono kūgis | B 12 | B 12 | B 12 |
Užveržto patrono ilgis | 86,1 | 86 | 79,4 |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 12,065 | 12,065 | 12,065 |
Užspaudimo ribos | 0 ;10 | 0 ;10 | 0 ;10 |
Tipas | 10/12 | ||
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |