Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas 6

Prekės Nr.: 341420 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Užspaudimo ribos 0 mm - 8 mm
Išorinis ⌀ 37 mm
Užveržto patrono ilgis 78 mm
Gręžimo patrono kūgis B 10
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ 10,094 mm
Produkto rūšis Beraktis gręžimo griebtuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 341420 6
EAN / GTIN 4045197883209
Gamintojo numeris 341420 6

Aprašymas

Modelis:

Pramoninis modelis
Su kūgiu DIN 238

Paskirtis:

Tvirtinimui ant įstatomų kotų Nr. 342300342887 arba tiesiai ant staklių suklio.
Vertikalioms gręžimo staklėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį