{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 160/18 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 56 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 95,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 109 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 trumpas | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341000 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197308368 | |
Gamintojo numeris | 100 0160 B18 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas 160/18
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
226,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
180,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 56 mm | 56 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 trumpas | B 18 trumpas |
Neužveržto patrono ilgis | 95,5 mm | 95,5 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | 17,431 mm |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | 3 mm - 16 mm |
Tipas | 160/18 | 160/18 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |