{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 160/18 | |
Užspaudimo ribos | 3 mm - 16 mm | |
Išorinis ⌀ | 56 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 95,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 109 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 18 trumpas | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 17,431 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341250 160/18 | |
EAN / GTIN | 4045197152831 | |
Gamintojo numeris | 341250 160/18 |