{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 100/16 | |
Užspaudimo ribos | 0,5 mm - 10 mm | |
Išorinis ⌀ | 43 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 80 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 91,5 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341000 100/16 | |
EAN / GTIN | 4045197308337 | |
Gamintojo numeris | 100 0100 B16 0 |