{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 130 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 90,5 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 103 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341000 130 | |
EAN / GTIN | 4045197308344 | |
Gamintojo numeris | 100 0130 B16 0 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Savaime užsiveržiantis, našus gręžimo patronas, Tipas: 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
40 vnt. yra sandėlyje
198,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
181,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
65 vnt. yra sandėlyje
164,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Išorinis ⌀ | 50 mm | 50 mm | 50 mm |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | B 16 | B 16 |
Neužveržto patrono ilgis | 90,5 mm | 91 mm | 90,5 mm |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | 15,733 mm | 15,733 mm |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm | 1 mm - 13 mm |
Tipas | 130 | 130 | 130 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |