{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Tipas | 130 | |
Užspaudimo ribos | 1 mm - 13 mm | |
Išorinis ⌀ | 50 mm | |
Neužveržto patrono ilgis | 91 mm | |
Užveržto patrono ilgis | 103 mm | |
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 mm | |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas |
Produkto numeris | 341050 130 | |
EAN / GTIN | 4045197191564 | |
Gamintojo numeris | 341050 130 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Savaime užsiveržiantis gręžimo patronas su deimantiniu sluoksniu dengtais kumšteliais 130
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
177,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
160,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Gręžimo patrono kūgis | B 16 | B 16 |
Neužveržto patrono ilgis | 91 | 90,5 |
Užveržto patrono ilgis | 103 | 103 |
maksimalus gręžimo patrono kūgio ⌀ | 15,733 | 15,733 |
Užspaudimo ribos | 1 ;13 | 1 ;13 |
Tipas | 130 | 130 |
Produkto rūšis | Beraktis gręžimo griebtuvas | Beraktis gręžimo griebtuvas |