{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 11 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 20 mm | |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 45 mm | |
Ilgintuvas L3 | 145 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338460 9 | |
EAN / GTIN | 4045197953162 | |
Gamintojo numeris | 338460 9 |