{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 12 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 20 mm | |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 45 mm | |
Ilgintuvas L3 | 145 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338460 10 | |
EAN / GTIN | 4045197953179 | |
Gamintojo numeris | 338460 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su greitojo užspaudimo įtaisu, Tipas: 10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
193,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
16 vnt. yra sandėlyje
164,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
194,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M16 | M16 | M16 | M16 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Ilgintuvas L2 | 45 mm | 90 mm | 90 mm | 90 mm |
Ilgintuvas L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm | 130 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |