{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 18 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 18 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 29 mm | |
Ilgintuvas K2 | 14,5 mm | |
Ilgintuvas L2 | 49 mm | |
Ilgintuvas L3 | 149 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338460 13 | |
EAN / GTIN | 4045197953209 | |
Gamintojo numeris | 338460 13 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su greitojo užspaudimo įtaisu, Tipas: 13
reikia užklausti
Yra sandėlyje
13 vnt. yra sandėlyje
298,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
291,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje
354,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 | M22 − M24 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Ilgintuvas K2 | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Ilgintuvas L2 | 49 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Ilgintuvas L3 | 149 mm | 200 mm | 200 mm | 200 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |