{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M3 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 3,5 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 12 mm | |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 45 mm | |
Ilgintuvas L3 | 145 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338460 2 | |
EAN / GTIN | 4045197953094 | |
Gamintojo numeris | 338460 2 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su greitojo užspaudimo įtaisu, Tipas: 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
175,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
149,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
177,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M3 | M3 | M3 |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 | M4,5 − M5 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 12 mm | 6 mm | 6 mm |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | 4,9 mm | 4,9 mm |
Ilgintuvas L3 | 145 mm | 130 mm | 130 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |