{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M14 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 11 mm | |
kai kvadratas K1 | 9 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 36 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 11 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 18 mm | |
Ilgintuvas K2 | 9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 90 mm | |
Ilgintuvas L3 | 230 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 9L | |
EAN / GTIN | 4045197603630 | |
Gamintojo numeris | 338450 9L |