{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M2 – M2,6 | |
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M4 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 2,8 mm | |
kai kvadratas K1 | 2,1 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 22 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 6 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 6,1 mm | |
Ilgintuvas K2 | 4,9 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 1 | |
EAN / GTIN | 4045197603401 | |
Gamintojo numeris | 338450 1 |