{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M10 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 10 mm | |
kai kvadratas K1 | 8 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 33 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 10 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 15 mm | |
Ilgintuvas K2 | 8 mm | |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 8 | |
EAN / GTIN | 4045197603609 | |
Gamintojo numeris | 338450 8 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu 8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
184,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
152,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
183,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 371 | M10 | M10 | M10 | M10 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 12 mm |
Ilgintuvas K2 | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 9 mm |
Ilgintuvas L2 | 60 mm | 60 mm | 60 mm | 45 mm |
Ilgintuvas L3 | 130 mm | 130 mm | 130 mm | 145 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 10 mm | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |