{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | |
Sriegio koto ⌀ d2 | 16 mm | |
kai kvadratas K1 | 12 mm | |
kai užspaudžiamas ilgis L1 | 41 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 16 mm | |
Ilgintuvo ⌀ D4 | 22 mm | |
Ilgintuvas K2 | 12 mm | |
Ilgintuvas L2 | 90 mm | |
Ilgintuvas L3 | 200 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 338450 12 | |
EAN / GTIN | 4045197603685 | |
Gamintojo numeris | 338450 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||
---|---|---|---|---|
Sriegiklio ilgintuvas su vidiniu aušinimu 12
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
4 vnt. yra sandėlyje
270,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje
323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
276,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
kai sriegio nominalusis ⌀ d1 DIN 374/376 | M20 | M20 | M20 | M20 |
Ilgintuvo ⌀ D3 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 18 mm |
Ilgintuvas K2 | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 14,5 mm |
Ilgintuvas L2 | 90 mm | 90 mm | 90 mm | 49 mm |
Ilgintuvas L3 | 200 mm | 200 mm | 200 mm | 149 mm |
Sriegio koto ⌀ d2 | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |