{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 12 mm | |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | |
Išorinis ⌀ D | 46 mm | |
Koto ⌀ d | 31 mm | |
Jungties ilgis L | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 11 mm | |
Koto keturbriaunis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335430 12 | |
EAN / GTIN | 4045197152596 | |
Gamintojo numeris | 335430 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6−M20, Sriegiklio koto ⌀: 12mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
33 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 109.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
4 vnt. yra sandėlyje
CHF 90.10
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 3-4 darbo dienos
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 221.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Pristatymas pagal susitarimą
0 vnt. yra sandėlyje
CHF 210.00
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm | 55,5 mm | 35 mm |
Išorinis ⌀ D | 46 mm | 68 mm | 50 mm | 72 mm | 50 mm |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | M14 − M33 | M6 − M20 | M14 − M33 | M6 − M20 |
Sriegiklio koto ⌀ | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
Koto ⌀ d | 31 mm | 48 mm | 31 mm | 48 mm | 31 mm |
Koto keturbriaunis | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Adaptateur de taraudage | Holex rallonge micrometre |