{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 12 mm | |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Koto ⌀ d | 31 mm | |
Jungties ilgis L | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Koto keturbriaunis | 9 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 335647 12 | |
EAN / GTIN | 4045197554130 | |
Gamintojo numeris | 335647 12 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova 12 mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
101,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
94 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
204,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 35 | 35 | 55,5 | 35 | 55,5 |
Darbinės dalies ilgis H | 96 | 11 | 14 | 34 | 45 |
Išorinis ⌀ D | 50 | 46 | 68 | 50 | 72 |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | M6−M20 | M14−M33 | M6−M20 | M14−M33 |
Sriegiklio koto ⌀ | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Koto keturbriaunis | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas |