{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 9 mm | |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Koto ⌀ d | 31 mm | |
Jungties ilgis L | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Koto keturbriaunis | 7 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 335647 9 | |
EAN / GTIN | 4045197554109 | |
Gamintojo numeris | 335647 9 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Bazinis ilgintuvas su apsaugine mova, M6−M20, Sriegiklio koto ⌀: 9mm
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
61 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
73 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
46 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
67 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm | 35 mm | 21,5 mm |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | 30 mm | 46 mm | 32 mm | 50 mm | 32 mm |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | M3−12 | M6−M20 | M3−M12 | M6−M20 | M3−M12 |
Sriegiklio koto ⌀ | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm | 9 mm |
Koto ⌀ d | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm | 31 mm | 19 mm |
Koto keturbriaunis | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |
Produkto rūšis | Ilgintuvas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Ilgintuvas |