{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 16 mm | |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Koto ⌀ d | 31 mm | |
Jungties ilgis L | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 96 mm | |
⌀ e | 34,5 mm | |
Koto keturbriaunis | 12 mm | |
Produkto rūšis | Ilgintuvas |
Produkto numeris | 335647 16 | |
EAN / GTIN | 4045197554154 | |
Gamintojo numeris | 335647 16 | |
Gamintojas | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |