Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos 14 mm

Prekės Nr.: 335430 14
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Sriegiklio koto ⌀ 14 mm
    Sriegiklio ribos M6−M20
    Išorinis ⌀ D 46 mm
    Koto ⌀ d 31 mm
    Jungties ilgis L 35 mm
    Darbinės dalies ilgis H 11 mm
    Koto keturbriaunis 11 mm
    Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 335430 14
    EAN / GTIN 4045197152602
    Gamintojo numeris 335430 14

    Aprašymas

    Modelis:

    Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.

    Paskirtis:

    Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

    Pastaba:

    Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį