Greitojo keitimo įvorė be apsauginės movos, M6−M20, Sriegiklio koto ⌀: 11mm

Prekės Nr.: 335430 11
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Sriegiklio koto ⌀ (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Sriegiklio koto ⌀ 11 mm
Sriegiklio ribos M6−M20
Išorinis ⌀ D 46 mm
Koto ⌀ d 31 mm
Jungties ilgis L 35 mm
Darbinės dalies ilgis H 11 mm
Koto keturbriaunis 9 mm
Produkto rūšis Greitojo keitimo įdėklas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 335430 11
EAN / GTIN 4045197152589
Gamintojo numeris 335430 11

Aprašymas

Modelis:

Greitojo keitimo įvorės be apsauginės movos.
Taip pat tinka ir G 1/4.

Paskirtis:

Keičiamiems sriegimo griebtuvams.

Pastaba:

Terkšlinės galvutės parduodamos su plieno apdirbimui nustatytu sukimo momentu (Rz 600 − 800 N/mm2). Nustatymus galima koreguoti reguliuojant veržles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį