Sriegimo galvutė 20/2

Prekės Nr.: 334100 20/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
12 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo ribos M8 − M20
    maksimalus pradinis sukimosi greitis 500 min-1
    Ilgio kompensacija tempiant 16,5 mm
    Atstumas nuo staklių suklio 170 mm
    L1 86 mm
    Atitraukimo ilgis B 8 mm
    Išorinis ⌀ D 100 mm
    ⌀ D1 31 mm
    ⌀ D2 50 mm
    Morzės kūgis MK 2
    Produkto rūšis Sriegimo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 334100 20/2
    EAN / GTIN 4045197152350
    Gamintojo numeris 334100 20/2

    Aprašymas

    Modelis:

    • Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavarą (atspari dilimui rutulinė sistema!).
    • Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug 1,8×nmaks.).
    • Su ašinio ilgio kompensacija.
    • Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
    • Nereikia techninės priežiūros
    • Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
    • Su greitojo keitimo sistema.

    Paskirtis:

    Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosioms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335620).

    Priedai pasirinktinai:

    Greito keitimo viršūnes žr.: Nr. 335420 / 335430 (be apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (su apsaugine mova).