{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Sriegiklio koto ⌀ | 10 mm | |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | |
Išorinis ⌀ D | 50 mm | |
Koto ⌀ d | 31 mm | |
Jungties ilgis L | 35 mm | |
Darbinės dalies ilgis H | 34 mm | |
Koto keturbriaunis | 8 mm | |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas |
Produkto numeris | 335620 10 | |
EAN / GTIN | 4045197152756 | |
Gamintojo numeris | 335620 10 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Greitojo keitimo įvorė su apsaugine mova 10 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
83,20 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
29 vnt. yra sandėlyje
25,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
26 vnt. yra sandėlyje
33,70 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
79 vnt. yra sandėlyje
63,80 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
148,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
193,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Jungties ilgis L | 35 | 21,5 | 35 | 21,5 | 21,5 | 35 |
Darbinės dalies ilgis H | 34 | 7 | 11 | 25 | 70 | 96 |
Sriegiklio ribos | M6−M20 | M3−12 | M6−M20 | M3−M12 | M3−M12 | M6−M20 |
Sriegiklio koto ⌀ | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Koto ⌀ d | 31 | 19 | 31 | 19 | 19 | 31 |
Koto keturbriaunis | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Produkto rūšis | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Greitojo keitimo įdėklas | Ilgintuvas | Ilgintuvas |