Sriegimo galvutė 12/1

Prekės Nr.: 334100 12/1
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pjovimo ribos M3 − M12
maksimalus pradinis sukimosi greitis 1 200 min-1
Ilgio kompensacija tempiant 12,5 mm
Atstumas nuo staklių suklio 140 mm
L1 60 mm
Atitraukimo ilgis B 6 mm
Išorinis ⌀ D 80 mm
⌀ D1 19 mm
⌀ D2 32 mm
Morzės kūgis MK 1
Produkto rūšis Sriegimo galvutė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 334100 12/1
EAN / GTIN 4045197152336
Gamintojo numeris 334100 12/1

Aprašymas

Modelis:

  • Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavarą (atspari dilimui rutulinė sistema!).
  • Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug 1,8×nmaks.).
  • Su ašinio ilgio kompensacija.
  • Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
  • Nereikia techninės priežiūros
  • Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
  • Su greitojo keitimo sistema.

Paskirtis:

Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosioms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335420; 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335610).

Priedai pasirinktinai:

Greito keitimo viršūnes žr.: Nr. 335420 / 335430 (be apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (su apsaugine mova).

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį