Sriegimo galvutė 12/2

Prekės Nr.: 334100 12/2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
35 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Pjovimo ribos M3 − M12
    maksimalus pradinis sukimosi greitis 1 200 min-1
    Ilgio kompensacija tempiant 12,5 mm
    Atstumas nuo staklių suklio 140 mm
    L1 60 mm
    Atitraukimo ilgis B 6 mm
    Išorinis ⌀ D 80 mm
    ⌀ D1 19 mm
    ⌀ D2 32 mm
    Morzės kūgis MK 2
    Produkto rūšis Sriegimo galvutė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 334100 12/2
    EAN / GTIN 4045197152343
    Gamintojo numeris 334100 12/2

    Aprašymas

    Modelis:

    • Su įmontuota atgaline pavara automatinei grįžtamajai eigai. Pasiekęs reikiamą sriegio gylį, pakėlus staklių suklio eigos rankeną, įtaisas automatiškai perjungia atgalinę pavarą (atspari dilimui rutulinė sistema!).
    • Pagreitinta grįžtamoji eiga (maždaug 1,8×nmaks.).
    • Su ašinio ilgio kompensacija.
    • Su stabdymo rankena, apsaugančia nuo persisukimo.
    • Nereikia techninės priežiūros
    • Naudojama dešininiam ir kairiniam sriegiui.
    • Su greitojo keitimo sistema.

    Paskirtis:

    Sriegių pjovimui gręžimo staklėmis su rankine pastūma, be reversinio suklio. Kiaurosioms kiaurymėms (su įvorėmis Nr. 335420; 335430) arba aklinosioms kiaurymėms sriegti (su įvorėmis Nr. 335610).

    Priedai pasirinktinai:

    Greito keitimo viršūnes žr.: Nr. 335420 / 335430 (be apsauginės movos), Nr. 335610 / 335620 (su apsaugine mova).