{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
maksimalus korpuso ⌀ | 75 mm | |
Koto ⌀ Ds | 67 mm | |
Ilgis C | 170 mm | |
Svoris | 2,7 kg | |
Modelis | Morzės kūgis | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327465 4 | |
EAN / GTIN | 4067263558132 | |
Gamintojo numeris | 327465 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu / cilindrinis 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
915,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
790,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
854,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
678,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
1 180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinių ribų ⌀ | 28 ;50 | 40 ;72 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
Išorinis ⌀ | 52 | 70 | 42 | 82 | |
Darbinės dalies ilgis B | 70,3 | 89 | 62 | 104,1 | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 9 | 14 | 5 | 20 | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas |
Ruošinio svoris | 55 | 65 | 50 | 100 | |
Užveržimo ⌀ D1 | 26 | 38 | 17 | 54 |