Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu / cilindrinis, Tipas: D32

Prekės Nr.: 327465 D32
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
10 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

maksimalus korpuso ⌀ 75 mm
Koto ⌀ Ds 55 mm
Ilgis C 148 mm
Svoris 2,3 kg
Modelis cilindrinis
Produkto rūšis Varomųjų galvučių įtaisas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 327465 D32
EAN / GTIN 4067263558156
Gamintojo numeris 327465 D32
Gamintojas Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Varomųjų galvučių įtaisas su spyruokliniu centravimo antgaliu. Galimybė užfiksuoti centravimo antgalį užtikrina, kad būtų galima stabiliai priveržti. Žemas radialinis mušimas dėl gerai suderintos mechanikos, be centravimo antgalių ir varomųjų galvučių, tinka dirbant dešinine ir kairine eiga. Pilnai mechaninė konstrukcija su spyruokline jėga. Nėra hidraulinio skysčio nuotėkio. Galimas tiesioginis užspaudimas minkštose žiaunose.

Tinka:

Besisukantys tekinimo staklių centrai Nr. 321720, 321750 ir 321770.

Priedai pasirinktinai:

Varomosios galvutės Nr. 327470 - 327486 ir sena versija Nr. 327601 - 327651, centravimo antgalis Nr. 327488, kūginės įvorės Nr. 327492.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį