{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Bendras ilgis | 190 mm | |
Darbinių ribų ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Užveržimo ⌀ D1 | 38 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 89 mm | |
Ruošinio svoris | 65 kg | |
Išorinis ⌀ | 70 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 14 mm | |
Nuspaudimo varžtas | ne | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327402 4 | |
EAN / GTIN | 4062406765811 | |
Gamintojo numeris | 327402 4 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||
---|---|---|---|---|---|
Varomųjų galvučių įtaisas su Morzės kūgiu 4
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
854,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
790,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
678,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
21 vnt. yra sandėlyje
1 180,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
24 vnt. yra sandėlyje
915,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
Darbinių ribų ⌀ | 40 ;72 | 28 ;50 | 19 ;34 | 55 ;100 | |
Išorinis ⌀ | 70 | 52 | 42 | 82 | |
Darbinės dalies ilgis B | 89 | 70,3 | 62 | 104,1 | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 14 | 9 | 5 | 20 | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas | Varomųjų galvučių įtaisas |
Ruošinio svoris | 65 | 55 | 50 | 100 | |
Užveržimo ⌀ D1 | 38 | 26 | 17 | 54 |