{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Bendras ilgis | 218 mm | |
Darbinių ribų ⌀ | 40 mm - 72 mm | |
Užveržimo ⌀ D1 | 38 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 89 mm | |
Ruošinio svoris | 65 kg | |
Išorinis ⌀ | 70 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 14 mm | |
Nuspaudimo varžtas | ne | |
Produkto rūšis | Varomųjų galvučių įtaisas |
Produkto numeris | 327402 5 | |
EAN / GTIN | 4062406765828 | |
Gamintojo numeris | 327402 5 |