{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Morzės kūgis | MK5 | |
Korpuso ⌀ D | 90 mm | |
Bendras ilgis L | 257,5 mm | |
Darbinės dalies ilgis B | 128 mm | |
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A | 40 mm | |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | |
Viršūnės ilgis C | 49,5 mm | |
maksimalus sūkių skaičius | 3 000 min-1 | |
tekinamo ruošinio masė | 2 000 kg | |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys |
Produkto numeris | 320675 5 | |
EAN / GTIN | 5907412202730 | |
Gamintojo numeris | 800006625 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Besisukantis tekinimo centras, Morzės kūgis: 5
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje
479,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje
762,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
34 vnt. yra sandėlyje
543,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
454,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
59 vnt. yra sandėlyje
430,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
48 vnt. yra sandėlyje
360,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
14 vnt. yra sandėlyje
1 323,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
tekinamo ruošinio masė | 2 000 kg | 1 000 kg | 1 200 kg | 2 000 kg | 1 500 kg | 2 000 kg | 2 000 kg |
Korpuso ⌀ D | 90 mm | 92 mm | 78 mm | 78 mm | 88 mm | 88 mm | 96 mm |
maksimalus radialinis mušimas | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,005 mm | 0,006 mm | 0,006 mm | 0,005 mm |
Morzės kūgis | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 | MK5 |
Darbinės dalies ilgis B | 128 mm | 146 mm | 132 mm | 118 mm | 143 mm | 128,5 mm | 134 mm |
Produkto rūšis | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys | Centravimo smaigalys |