Besisukantis tekinimo centras, Morzės kūgis: 3

Prekės Nr.: 320675 3
Price per 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
3 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Morzės kūgis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Morzės kūgis MK3
Korpuso ⌀ D 50 mm
Bendras ilgis L 151 mm
Darbinės dalies ilgis B 70 mm
didžiausias viršūnės ⌀ 60° A 22 mm
maksimalus radialinis mušimas 0,005 mm
Viršūnės ilgis C 27,5 mm
maksimalus sūkių skaičius 6 300 min-1
tekinamo ruošinio masė 400 kg
Produkto rūšis Centravimo smaigalys

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 320675 3
EAN / GTIN 5907412202754
Gamintojo numeris 800006623
Manufacturer Bison Spanntechnik GmbH, Reisholzer Werftstraße Halle 3 42, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.bison-chuck.com

Aprašymas

Modelis:

  • Viršūnės kampas 60°.
  • Lengva konstrukcija, nereikia techninės priežiūros.

Aprašymas:

Centravimo taškai dažniausiai naudojami tekinimo staklėse, kad būtų galima išlaikyti ilgus ir plonus ruošinius, nes priešingu atveju yra pavojus, kad dėl vyraujančių jėgų šie ruošiniai nukryps arba pasisuks.
Centravimo viršūnė tvirtinama naudojant Morzės kūgį. Ruošinys užspaudžiamas griebtuve, o centriniu grąžtu išgręžiama kiaurymė. Pertvarkius įdedama centravimo viršūnė.

Paskirtis:

Tekinimo staklėms, rupiajam apdirbimui ir glotniajam tekinimui.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį