Ašinis laikiklis VARIA VX 40/VX4

Prekės Nr.: 319853 40/VX4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

VDI / VARIA Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

VARIA dydis VX4
VDI dydis 40
Išorinis ⌀ D 83 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 71 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 40
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319853 40/VX4
EAN / GTIN 2050001743589
Gamintojo numeris 19.40VX4

Aprašymas

Standartas:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 4325, lapas 2.

Tinka:

Laikikliams VARIA Nr. 319801319838, 319872319874.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį