Ašinis laikiklis VARIA VX 32/VX3

Prekės Nr.: 319853 32/VX3
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

VDI / VARIA Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    VARIA dydis VX3
    VDI dydis 32
    Išorinis ⌀ D 64,8 mm
    Darbinės dalies ilgis, A matmuo 40 mm
    Koto ⌀ 32 mm
    Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 319853 32/VX3
    EAN / GTIN 2050002077744

    Aprašymas

    Modelis:

    Modelis su cilindriniu kotu.

    Tinka:

    Laikikliams VARIA Nr. 319801319838, 319872319874.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį