Ašinis laikiklis VARIA VX 32/VX4

Prekės Nr.: 319853 32/VX4
reikia užklausti
Tiekimo terminas 4-6 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

VDI / VARIA Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

VARIA dydis VX4
VDI dydis 32
Išorinis ⌀ D 74,8 mm
Darbinės dalies ilgis, A matmuo 46 mm
Koto ⌀ 32 mm
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319853 32/VX4
EAN / GTIN 2050002077751

Aprašymas

Modelis:

Modelis su cilindriniu kotu.

Tinka:

Laikikliams VARIA Nr. 319801319838, 319872319874.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį