Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis 30 mm

Prekės Nr.: 319107 30
reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Koto ⌀ d1 (mm) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Forma C
Koto ⌀ d1 30 mm
h1 20 mm
h2 29 mm
b1 70 mm
b2 35 mm
Koto plotis b3 17 mm
h5 28 mm
h6 38 mm
l1 70 mm
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30
Produkto rūšis VDI įrankio tvirtinimo laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 319107 30
EAN / GTIN 4067263224464
Gamintojo numeris 319107 30

Aprašymas

Modelis:

  • Užgrūdinti HRC 58 ±2.
  • Visi darbiniai paviršiai nušlifuoti.
  • Su rutuliniais purkštukais.

Paskirtis:

Ašiniam tekinimui.

Standartas:

ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, lapas 2.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Palyginti su panašiais produktais

Šis produktas


Rekomendacijos


Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis 30 mm

Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis 30 mm

reikia užklausti
Yra sandėlyje
82 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
b1 70 70
b2 35 35
Spalvinis VDI koto žymėjimas VDI 30 VDI 30
Forma C C
h1 20 20
h6 38 38
l1 70 70

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį