{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 20 mm | |
h1 | 16 mm | |
h2 | 22 mm | |
b1 | 52 mm | |
b2 | 27 mm | |
Koto plotis b3 | 13 mm | |
h5 | 25 mm | |
h6 | 30 mm | |
l1 | 55 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 20 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319107 20 | |
EAN / GTIN | 4067263224457 | |
Gamintojo numeris | 319107 20 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis 20 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
5 vnt. yra sandėlyje
95,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje
124,50 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 52 | 52 |
b2 | 27 | 27 |
Koto plotis b3 | 13 | 13 |
Forma | C | C |
h1 | 16 | 16 |
h6 | 30 | 30 |
l1 | 55 | 55 |