{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 50 mm | |
h1 | 32 mm | |
h2 | 34 mm | |
b1 | 100 mm | |
b2 | 50 mm | |
Koto plotis b3 | 26 mm | |
h5 | 50 mm | |
h6 | 60 mm | |
l1 | 100 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 50 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319107 50 | |
EAN / GTIN | 4067263224488 | |
Gamintojo numeris | 319107 50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() Įrankių laikiklis, forma C1 ašinis, dešininis 50 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
32 vnt. yra sandėlyje
159,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
241,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b2 | 50 | 50 |
Koto plotis b3 | 26 | 26 |
h2 | 34 | 41 |
h5 | 50 | 50 |
h6 | 60 | 60 |
Koto ⌀ d1 | 50 | 50 |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |