{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Forma | C | |
Koto ⌀ d1 | 30 mm | |
h1 | 20 mm | |
h2 | 29 mm | |
b1 | 70 mm | |
b2 | 35 mm | |
Koto plotis b3 | 17 mm | |
h5 | 28 mm | |
h6 | 38 mm | |
l1 | 70 mm | |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |
Produkto numeris | 319106 30 | |
EAN / GTIN | 4067263237952 | |
Gamintojo numeris | 319106 30 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
![]() ![]() GARANT Master Eco VDI įrankio laikiklis forma C1 ašinis, dešininis 30 mm
reikia užklausti
Yra sandėlyje
8 vnt. yra sandėlyje
131,00 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
80 vnt. yra sandėlyje
98,40 €
be PVM
plius siuntimo kaštai
|
|
b1 | 70 mm | 70 mm |
Koto plotis b3 | 17 mm | 17 mm |
Spalvinis VDI koto žymėjimas | VDI 30 | VDI 30 |
h1 | 20 mm | 20 mm |
h5 | 28 mm | 28 mm |
h6 | 38 mm | 38 mm |
Produkto rūšis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis | VDI įrankio tvirtinimo laikiklis |