Greitojo keitimo ištekinimo peilio laikiklis E

Prekės Nr.: 318200 E
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas E
tinka Nr. 318000 E
ištekinimo laikiklio ⌀ 20 mm
Ilgis 100 mm
Produkto rūšis Peilio laikiklis

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 318200 E
EAN / GTIN 2050002067516
Gamintojo numeris 075003

Aprašymas

Paskirtis:

Ištekinimo peilių ir kitų įrankių su cilindriniu kotu tvirtinimui. Su aukščio reguliavimo varžtu ir 3 įrankio užspaudimo varžtais.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį